Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
6Y516532
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y516532
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
14
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y516532
EAN
4015448417859
UBB
500583001580
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867138