text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 0S056724
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0S056724
EAN 4015448417842
UBB 500573837753
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867137
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.