Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0C500552
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C500552
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C500552
EAN
4015448417835
UBB
500573616801
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867136