text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M24 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 4L851807
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 24
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4L851807
EAN 4015448675501
UBB 500582128665
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867079
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.