Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
7J899095
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7J899095
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7J899095
EAN
4015448675471
UBB
500583140768
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867078