text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 8L773596
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8L773596
EAN 4015448675440
UBB 500583525224
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867077
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.