text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 8Y935596
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y935596
EAN 4015448675457
UBB 500583716138
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867089
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.