Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0R391857
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0R391857
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867087