text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 4A763228
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4A763228
EAN 4015448675341
UBB 500581975629
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867086
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.