Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
8W856482
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8W856482
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W856482
EAN
4015448675242
UBB
500583673149
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867083