text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 3H812303
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3H812303
EAN 4015448879428
UBB 500581705851
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863531
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.