text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 5L617625
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Średnica wiertła (mm) 16
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075030

Numery artykułów

Numer artykułu 5L617625
EAN 4015448879633
UBB 500582464847
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.