text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 9X369097
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 9X369097
EAN 4015448879602
UBB 500584076490
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863558
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.