text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 4U660093
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 310
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4U660093
EAN 4015448879589
UBB 500582279484
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863557
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.