text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 2X962860
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 550
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 550
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075030

Numery artykułów

Numer artykułu 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863552
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.