text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 400 mm L 460 mm SDS-Plus PROMAT


Numer artykułu 4G044802
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 460
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4G044802
EAN 4015448879503
UBB 500582078902
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4000863543
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.