text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Hammer drill bit ENDURO dm 40 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Numer artykułu 3O649449
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 520
Średnica wiertła (mm) 40
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Tak
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Heller
Kod towaru 82075030

Numery artykułów

Numer artykułu 3O649449
EAN 4010159223928
UBB 500581813432
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 22392
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.