text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 28 mm working L 600 mm L 720 mm SDS-max HELLER


Numer artykułu 5C359196
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 600
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 720
Średnica wiertła (mm) 28
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 600
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Tak
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Heller

Numery artykułów

Numer artykułu 5C359196
EAN 4010159223799
UBB 500582350244
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 22379
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.