text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gwintowany pręt Fischer fis a m12x200 8.8 zp


Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany z ocynkowanej stali klasy 8.8. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System wykonany z ocynkowanych prętów gwintowanych w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania w suchych pomieszczeniach.

Numer artykułu
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 70
Z kapsułką żywiczną Nie
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1652
Kod towaru 73181548

Opis

Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany z ocynkowanej stali klasy 8.8. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System wykonany z ocynkowanych prętów gwintowanych w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania w suchych pomieszczeniach.

Numery artykułów

Numer artykułu 63007.120.200
EAN 4048962147568
UBB 500729260041
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 517938

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.