text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwintowany pręt Fischer fis a m10x130 5.8 zp


Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany z ocynkowanej stali klasy 5.8. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywiercone

Numer artykułu 90279FIS
Length
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 130 mm
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Opis

Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany z ocynkowanej stali klasy 5.8. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System wykonany z ocynkowanych prętów gwintowanych w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania w suchych pomieszczeniach.

Numery artykułów

Numer artykułu 90279FIS
EAN 4006209902790
UBB 500616695994
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 90279
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.