text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwint wewnętrzny Fischer far 12/50x140


FAR to metalowy element z gwintowanym korpusem z gwintem metrycznym M12 na głębokości 50 mm. Może być stosowany z wkładami żywicznymi fischer do mocowania lekkich elementów w konstrukcjach chodnikowych, parkingach z betonu asfaltowego.

Numer artykułu 26221FIS
Diameter
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 140
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 140
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 16
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Średnica zewnętrzna (mm) 14
Długość całkowita 140
Waga na sztukę (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Wymiary

d-D M12
Wiertło ø 16

Opis

FAR to metalowy element z gwintowanym korpusem z gwintem metrycznym M12 na głębokości 50 mm. Może być stosowany z wkładami żywicznymi fischer do mocowania lekkich elementów w konstrukcjach chodnikowych, parkingach z betonu asfaltowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 26221
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.