text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwóźdź udarowy Fischer ed 22


Klipsy kablowe fischer i taśmy perforowane fischer są wbijane w beton bez wstępnego wiercenia za pomocą gwoździa udarowego fischer ED. W celu montażu gwóźdź udarowy fischer jest wkładany do narzędzia do osadzania SZE. Podczas procesu osadzania pierścień ustalający mocuje gwóźdź. Po kilku uderzeniach młotkiem gwóźdź wbija się mocno w beton.

Numer artykułu 14570FIS
Średnica
Długość (mm)
Length
Ochrona powierzchni Inny
Utwardzony Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 4
Długość (mm) 22
Length 210 mm
Ochrona powierzchni Inny
Utwardzony Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Opis

Klipsy kablowe fischer i taśmy perforowane fischer są wbijane w beton bez wstępnego wiercenia za pomocą gwoździa udarowego fischer ED. W celu montażu gwóźdź udarowy fischer jest wkładany do narzędzia do osadzania SZE. Podczas procesu osadzania pierścień ustalający mocuje gwóźdź. Po kilku uderzeniach młotkiem gwóźdź wbija się mocno w beton.

Numery artykułów

Numer artykułu 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 14570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.