text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwóźdź udarowy Fischer ed 15


Klipsy kablowe fischer i taśmy perforowane fischer są wbijane w beton bez wstępnego wiercenia za pomocą gwoździa udarowego fischer ED. W celu montażu, gwóźdź udarowy fischer jest wkładany do narzędzia montażowego SZE. Podczas procesu osadzania pierścień ustalający mocuje gwóźdź. Po kilku uderzeniach młotkiem gwóźdź wbija się mocno w beton.

Numéro d'article 48212FIS
Średnica
Długość (mm)
Length
Ochrona powierzchni Inny
Utwardzony Tak
Emballé par 1

Spécifications

Średnica 4
Długość (mm) 15
Length 15 mm
Ochrona powierzchni Inny
Utwardzony Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 3.008
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Kod towaru 73170060

La description

Klipsy kablowe fischer i taśmy perforowane fischer są wbijane w beton bez wstępnego wiercenia za pomocą gwoździa udarowego fischer ED. W celu montażu, gwóźdź udarowy fischer jest wkładany do narzędzia montażowego SZE. Podczas procesu osadzania pierścień ustalający mocuje gwóźdź. Po kilku uderzeniach młotkiem gwóźdź wbija się mocno w beton.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48212FIS
EAN 4006209482124
UBB 500616653738
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 48212
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.