text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotkowy obcinak do kabli Facom 32-52 mm 255 mm długości


System grzechotkowo-szczękowy do cięcia kabli o większej średnicy przy minimalnym wysiłku. Praktyczne w przypadku pracy przy ograniczonej przestrzeni. Powłoki rękojeści o powierzchni antypoślizgowej z ochraniaczami. Rozwartości: 32 - 52 mm. Ostrze zamienne do 413A.32: 413A.L32.

Numer artykułu 6T793993
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 32
Izolowany Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 255
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 32
Izolowany Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 255
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6T793993
EAN 3148511754887
UBB 500639808616
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 413A.32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.