text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Grzechotka Toku MR-2310B 3/8


Numer artykułu E2053.000.111
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 175
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 78
Maks. moment dokręcania (Nm) 78
Model z grzechotką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 175
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 78
Maks. moment dokręcania (Nm) 78
Model z grzechotką Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 12
Wymagana objętość powietrza 360
Marka Toku
Waga na sztukę (g) 1200
Kod towaru 82041100
Type Ratchet Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu E2053.000.111
EAN 8717981000234
UBB 500503774365
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr MR-2310B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.