text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Grzechotka Toku MR-2209 3/8 KLN


Numer artykułu E2053.000.110
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 250
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 28
Maks. moment dokręcania (Nm) 28
Model z grzechotką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 250
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 28
Maks. moment dokręcania (Nm) 28
Model z grzechotką Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 10
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Toku
Waga na sztukę (g) 1200
Kod towaru 82041100
Type Ratchet Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr MR-2209C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.