text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Grzechotka Stahlwille 415B 415B


Odwracalna22 zębyZ 2-komponentową rękojeściąZ imbusem 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3Dla końcówek wkrętakowych 1/4 ”Allen z pierścieniową sprężyną dociskowąBity są łatwe do włożenia, bezpiecznie się blokują i można je łatwo wyciągnąć.

Numer artykułu G0435.415.005
Izolowany Nie
Waga 76
Średnica głowicy (mm) 22
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 117
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 76
Średnica głowicy (mm) 22
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 117
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Kąt odchylenia do tyłu (°) 16
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Type Ratchet

Opis

Odwracalna22 zębyZ 2-komponentową rękojeściąZ imbusem 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3Dla końcówek wkrętakowych 1/4 ”Allen z pierścieniową sprężyną dociskowąBity są łatwe do włożenia, bezpiecznie się blokują i można je łatwo wyciągnąć.

Numery artykułów

Numer artykułu G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 11131011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.