text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Rodac 1/2„ z napędem kwadratowym 122 Nm 1/4” BSP 160 obr.


Položka č. 8K998202
Szerokość 41
Wysokość 53
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 160
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 122
Ambalat la 1

technické údaje

Szerokość 41
Wysokość 53
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 160
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 122
Model z grzechotką Tak
Wymagana objętość powietrza 105
Kod towaru 84671110

Čísla materiálu

Položka č. 8K998202
EAN 8717659222609
UBB 500632160502
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu 1015100A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.