text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Gedore 41 V 27 27 mm


Specjalnie do konstrukcji stalowych i rusztowań, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2308.270.001
Izolowany Nie
Wysokość 27.9
Waga 2385
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 27.9
Waga 2385
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 620
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 27
Kąt odchylenia do tyłu (°) 11.25
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 3230
Type Ratchet

Opis

Specjalnie do konstrukcji stalowych i rusztowań, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2308.270.001
EAN 4010886633984
UBB 203120531587
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6339840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.