text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 41 B 41 Ratchet 41mm Hex Drive 15° Angle 910mm


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Artikelnummer G2307.410.001
Geïsoleerd Nee
Hoogte 43
Gewicht 4895
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 910
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 43
Gewicht 4895
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 910
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 41
Terugzwenkhoek (°) 15
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 5000
Type Ratchet

Omschrijving

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Artikelnummers

Artikelnummer G2307.410.001
EAN 4010886633847
UBB 203120531090
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6338440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.