Grzechotki
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
Klucze & grzechotki
Grzechotki & akcesoria
Grzechotki
7W715229
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
Grzechotka Gedore 3/8
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7W715229
Izolowany
Tak
Waga
215
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
215
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z uchwytem
Tak
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
10
Kąt odchylenia do tyłu (°)
8.2
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Tak
Zintegrowane odblokowanie
Tak
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
Type
Ratchet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Gniazda utrzymywane absolutnie bezpiecznie przez blokadę przyciskową z kulką w napędzie czworokątnym, Zmiana kierunku za pomocą 2 przycisków, oznaczonych R i L, na wale, Kąt powrotu 8,2 stopnia, Napęd czworokątny wg DIN 3120 - A 10, ISO 1174, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900
Numery artykułów
Numer artykułu
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
2946599