text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Grzechotka Gedore 2193 U-3


wg DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą do wymiany, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, wciskany uchwyt rurowy, do nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z kołkiem ustalającym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane

Numer artykułu G2272.021.933
Izolowany Nie
Wysokość 76
Waga 4160
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 720
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 76
Waga 4160
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 720
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 25
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4650
Type Ratchet

Opis

wg DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą do wymiany, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, wciskany uchwyt rurowy, do nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z kołkiem ustalającym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6180630
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.