text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Gedore 1993-U


Gniazda utrzymywane absolutnie bezpiecznie przez blokadę przyciskową z kulką w napędzie czworokątnym, Zmiana kierunku za pomocą 2 przycisków, oznaczonych R i L, na wale, Kąt powrotu 10 stopni, Napęd czworokątny wg DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900

Numer artykułu G3110.001.770
Izolowany Tak
Waga 546
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 270
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 546
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 270
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 10
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 590
Type Ratchet

Opis

Gniazda utrzymywane absolutnie bezpiecznie przez blokadę przyciskową z kulką w napędzie czworokątnym, Zmiana kierunku za pomocą 2 przycisków, oznaczonych R i L, na wale, Kąt powrotu 10 stopni, Napęd czworokątny wg DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900

Numery artykułów

Numer artykułu G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6123910
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.