text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Gedore 1993 U-10L


Dla zwiększenia momentu obrotowego, długa konstrukcja, Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, Z przyciskiem zwalniającym, Kąt powrotu 7,5°, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w pozycji środkowej: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2272.199.311
Izolowany Nie
Wysokość 41
Waga 616
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 41
Waga 616
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 700
Kod towaru 8466103800
Type Ratchet

Opis

Dla zwiększenia momentu obrotowego, długa konstrukcja, Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, Z przyciskiem zwalniającym, Kąt powrotu 7,5°, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w pozycji środkowej: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6154550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.