text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Gedore 1993 GU-3


Obrotowe o 180°, z blokadą przegubu, z antypoślizgową metalową tarczą, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, maks. moment obrotowy 300 N-m, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31Cr

Numer artykułu G2272.019.934
Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 485
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 287
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 485
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 287
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 340
Type Ratchet

Opis

Obrotowe o 180°, z blokadą przegubu, z antypoślizgową metalową tarczą, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, maks. moment obrotowy 300 N-m, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6144320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.