text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Gedore 1993 ALU-10


Konstrukcja zbliżona do DIN 3122, ISO 3315, Wykonana ze specjalnego kutego matrycowo i hartowanego aluminium, Mechanizm jak we wszystkich grzechotkach U-10 wykonany z wysokiej jakości stali, Z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, Zwalnianie przyciskiem, Kąt powrotu 7,5 stopnia, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w pozycji środkowej: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznie obsługiwanych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Blokada kulkowa, Wyjątkowo lekki - zaledwie 340 g, Wyjątkowo lekki

Numer artykułu G2274.199.311
Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 323
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 275
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 323
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 275
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 8
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 350
Kod towaru 8466103800
Type Ratchet

Opis

Konstrukcja zbliżona do DIN 3122, ISO 3315, Wykonana ze specjalnego kutego matrycowo i hartowanego aluminium, Mechanizm jak we wszystkich grzechotkach U-10 wykonany z wysokiej jakości stali, Z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, Zwalnianie przyciskiem, Kąt powrotu 7,5 stopnia, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w pozycji środkowej: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznie obsługiwanych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Blokada kulkowa, Wyjątkowo lekki - zaledwie 340 g, Wyjątkowo lekki

Numery artykułów

Numer artykułu G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6142700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.