text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka dwustronna Stahlwille 422 3/8 cala 60 zębów tarcza przełączająca


Odwracalny60 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym tylko 6°DIN 3122/ISO 3315

Numer artykułu G0435.002.422
Izolowany Nie
Waga 236
Średnica głowicy (mm) 32
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 194
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 236
Średnica głowicy (mm) 32
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 194
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 260
Type Reversible Ratchet

Opis

Odwracalny60 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym tylko 6°DIN 3122/ISO 3315

Numery artykułów

Numer artykułu G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 12231011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.