text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka dwustronna Gedore 3293 U-2 3/4 cala 50-zębowa tarcza przełączająca


Wg DIN 3122, ISO 3315, z wymianą tarczy, drobnozębne i wytrzymałe, kąt powrotu 7,2 stopnia, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174 z trzpieniem blokującym, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2272.032.932
Izolowany Nie
Wysokość 60
Waga 1494
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 60
Waga 1494
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 500
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 3/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 20
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7.2
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1450
Kod towaru 8466103800
Type Reversible Ratchet

Opis

Wg DIN 3122, ISO 3315, z wymianą tarczy, drobnozębne i wytrzymałe, kąt powrotu 7,2 stopnia, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174 z trzpieniem blokującym, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6278600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.