text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka dwustronna Gedore 3093 U-3 3/8 cala 72 zęby tarcza przełączająca


Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą wymienną, drobnozębną (72 zęby) i wytrzymałą, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanad

Numer artykułu G2272.030.933
Izolowany Nie
Wysokość 33
Waga 269
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 33
Waga 269
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 210
Type Reversible Ratchet

Opis

Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą wymienną, drobnozębną (72 zęby) i wytrzymałą, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.030.933
EAN 4010886623701
UBB 240122065792
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6237090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.