text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka dwustronna Gedore 2093 U-3 1/4 cala 72 zęby tarcza przełączająca


Wg DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą wymienną, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, c

Numer artykułu G2272.020.933
Izolowany Nie
Wysokość 25
Waga 91
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 25
Waga 91
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 90
Type Reversible Ratchet

Opis

Wg DIN 3122, ISO 3315, z antypoślizgową metalową tarczą wymienną, drobnozębne (72 zęby) i wytrzymałe, kąt powrotu 5 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do nasadek ręcznych i osprzętu z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2272.020.933
EAN 4010886617052
UBB 240122055892
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6170590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.