text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 40-80 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, Szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, Trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzec

Numer artykułu G2300.800.001
Waga 7392
Szerokość klucza (mm) 80
Długość (mm) 960
Szerokość głowicy (mm) 118
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 7392
Szerokość klucza (mm) 80
Długość (mm) 960
Szerokość głowicy (mm) 118
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 39.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 7515
Type Friction Ratchet

Opis

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, Szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, Trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6257440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.