text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 35-65 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numer artykułu G2300.650.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 7204
Szerokość klucza (mm) 65
Długość (mm) 940
Szerokość głowicy (mm) 105
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 7204
Szerokość klucza (mm) 65
Długość (mm) 940
Szerokość głowicy (mm) 105
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 36.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 7150
Kod towaru 8204110000
Type Friction Ratchet

Opis

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6257010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.