text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 30-55 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzec

Numer artykułu G2300.550.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3011
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (mm) 760
Szerokość głowicy (mm) 92
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3011
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (mm) 760
Szerokość głowicy (mm) 92
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 33.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 3265
Type Friction Ratchet

Opis

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2300.550.001
EAN 4010886625675
UBB 203120511787
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6256710
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.