text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 20-36 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numer artykułu G2300.360.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 1162
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 500
Szerokość głowicy (mm) 63.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 1162
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 500
Szerokość głowicy (mm) 63.6
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 21.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1155
Kod towaru 8204110000
Type Friction Ratchet

Opis

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2300.360.001
EAN 4010886625613
UBB 203120511373
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6256120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.