text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 16-30 mm

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.300.001
Waga 709
Szerokość klucza (mm) 30
Długość (mm) 400
Szerokość głowicy (mm) 51.6
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Verpakt per 1

Specificaties

Waga 709
Szerokość klucza (mm) 30
Długość (mm) 400
Szerokość głowicy (mm) 51.6
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 19.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 680
Kod towaru 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6255580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.