text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 12-27 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie do numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie do numeru artykułu: 31 KR 16-32 =

Numer artykułu G2300.270.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 474
Szerokość klucza (mm) 27
Długość (mm) 305
Szerokość głowicy (mm) 44.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 474
Szerokość klucza (mm) 27
Długość (mm) 305
Szerokość głowicy (mm) 44.6
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 460
Type Friction Ratchet

Opis

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie do numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie do numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2300.270.001
EAN 4010886625514
UBB 203120510953
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6255150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.