Rozwiązania logistyczne
W dzisiejszych realiach nie ma miejsca na marnotrawstwo jeśli chodzi o gospodarkę magazynową. Przy zbyt dużej ilości zapasów ryzykujesz obniżenie rentowności. Zbyt mały zapas może z kolei prowadzić do opóźnień w produkcji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom i usługom dodatkowym, Fabory pomaga zoptymalizować zarządzanie zapasami i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO).
Fabory oferuje innowacyjne rozwiązania do zarządzania zarówno produktami MRO jak i zapasami produkcyjnymi. Rozwiązania te zapewniają większą elastyczność i większą kontrolę nad kosztami. Jednocześnie przynoszą wygodę i bezpieczeństwo potrzebne do płynnego działania procesów produkcyjnych.
Rozwiązania indywidualne
Metody efektywnego zarządzania zapasami mogą się znacznie różnić w zależności od wielkości i profilu Twojej działalności oraz od wymagań i wyzwań związanych z zapasami. Nie ma jednego standardowego rozwiązania do zarządzania zapasami. Dlatego Fabory oferuje szereg opcji, które wraz z naszymi specjalistami możesz dostosować do swojej organizacji.
Po wdrożeniu wybranego rozwiązania będziemy nadal Cię wspierać i współpracować, aby upewnić się, że wszystko działa bezproblemowo, a Ty w pełni korzystasz z naszych rozwiązań. Całe oprogramowanie, sprzęt i wsparcie są dostarczane przez Fabory, co pozwala Tobie skupić się na podstawowej działalności.
Wiodące firmy, które wybrały tę ścieżkę innowacyjnego zarządzania zapasami, zgłaszają liczne wymierne korzyści, w tym:
Wymierne oszczędności kosztów magazynowych, dzięki różnym poziomom integracji i odpowiednio dostosowanym rozwiązaniom Kanban. Twoje produkty są dostępne bez straty czasu na linii produkcyjnej
Zwiększona produktywność pracowników dzięki naszym rozwiązaniom Fabory LOGIC. Umieszczając nasze rozwiązanie blisko miejsca produkcji, Twoi pracownicy mogą zaoszczędzić dużo czasu podczas kompletacji i wyszukiwania produktów.
W przypadku wszystkich rozwiązań Fabory LOGIC dostępne są dodatkowe cyfrowe rozwiązania integracyjne. Integracja z systemem Fabory pozwala obniżyć koszty rozliczeń i robocizny poprzez skrócenie czasu przetwarzania zamówień, wyeliminowanie kosztów przesyłek ekspresowych i zapobieganie interwencyjnym dostawom w celu uzupełnienia szybko rotujących materiałów.
Optymalny łańcuch dostaw, minimalny
Fabory oferuje Państwu nie tylko bogatą gamę produktów gotowych, ale także wsparcie w zakresie rozwoju i produkcji produktów, integracji rozwiązań logistycznych oraz digitalizacji procesów zakupowych. W ten sposób wspólnie pracujemy nad optymalizacją łańcucha dostaw i minimalizacją TCO. Specjaliści Fabory chętnie podzielą się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Całkowity koszt posiadania
W wielu przypadkach do 80% całkowitego kosztu produktu nie wynika z kosztu samego produktu, ale z towarzyszących mu procesów, takich jak zakupy, obsługa zapasów, wewnętrzne procesy logistyczne i prace administracyjne. Jednak zbyt mały lub zbyt duży zapas oznacza również znaczne koszty dla firm. Środki finansowe, które można było zainwestować bardziej efektywnie. Nasze rozwiązania Fabory LOGIC to przykład narzędzi, które oferujemy, aby pomóc Ci tam, gdzie Twoja firma generuje zysk. Umożliwia to kontrolę zapasów i obniżenie kosztów operacyjnych.
Oprócz wspomnianych wcześniej rozwiązań logistycznych, takich jak RFID, system wagowy i optyczny w połączeniu z działaniami merchandisera Fabory, oferuje różnorodne rozwiązania dystrybucyjne w celu dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego.
Skontaktuj się z nami
Kompletowanie zestawów (kitting)
Kitting to spersonalizowane pakowanie kilku różnych elementów w jedno opakowanie jako zestaw. Fabory może stworzyć niestandardowy pakiet, który będzie dostarczany jako całość.
Montaż bez wysiłku: Fabory tworzy spersonalizowany pakiet, który jest wysyłany jako pojedyncza jednostka. Zestawy mogą być oznaczone indywidualną etykietą, spełniającą wymagania klienta.
Zapobiegaj marnotrawstwu: oddzielne, ale powiązane elementy są grupowane, pakowane i dostarczane jako jedna jednostka montażowa, niezależnie od rozmiaru.
Łatwe ponowne zamawianie pozycji magazynowych: jeden numer pozycji obejmuje wszystkie części potrzebne do złożenia zestawu. Zmniejsza to liczbę pozycji, którymi trzeba zarządzać, oraz liczbę pozycji, które trzeba ponownie zamówić.
Welke besparingen levert Kitting u concreet op?
- Verklein de voorraad en beschik met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten in de juiste aantallen.
- Verhoog de productiviteit door het aantal handelingen terug te dringen en over duidelijke productinformatie te beschikken door etikettering.
- Verbeter de efficiëntie van uw administratieve processen doordat elke kit slechts één artikelnummer heeft.
Kompletowanie szyte na miarę
Fabory oferuje niestandardowe rozwiązania w zakresie Kittingu. W zależności od potrzeb Twojej firmy i procesu zamawiania, możemy skompletować zestawy do produkcji, montażu, a nawet do zastosowań na rynku wtórnym. Zestawy w dużych seriach również nie stanowią problemu. Opakowanie zestawu jest specyficzne dla klienta i może być wykonane zgodnie z jego potrzebami. Dla przykładu mogą to być plastikowe pudełka, torebki strunowe lub inne, specjalne pojemniki. Specjaliści Fabory pomogą Ci poznać wszystkie korzyści płynące z wartości dodanej kompletacji zestawów dla Twojego przedsiębiorstwa.
Wdrożenie przez Fabory
Fabory pomaga wdrożyć usługę Kitting. Dostarczymy wszystkie elementy w jednej jednostce opakowaniowej, zgodnie z Twoimi wymaganiami i z kolejnością procesów produkcyjnych. Specjaliści Fabory pomogą Ci zoptymalizować stany magazynowe oraz wyeliminować niepotrzebne koszty i straty w Twojej firmie.
Skontaktuj się z nami
Kitting aanschaffen
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Kitting u kan helpen uw montagelocatie beter in te richten en te optimaliseren. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
Półka RFID (Smart Shelf)
Aby zarządzać zapasami i pomóc Ci obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i poprawić wydajność magazynu w korzystny dla Ciebie sposób proponujemy rozwiązanie RFID Smart Shelf. Umieść pusty pojemnik na półce RFID, a zautomatyzowany system wywoła ponowne zamówienie i dostawę. Jeśli chcesz, nasz Merchandiser może też uzupełnić pojemnik na miejscu. Oszczędza to czas, wysiłek i zapobiega błędom.
MyFabory daje Ci
całodobowy wgląd w zużycie oraz dostęp do statusu i historii zamówień online.
Przeczytaj więcej o inteligentnej półce RFID
Wist u dat…
- De RFID oplossing zeer betrouwbaar is.
- 85% van de logistieke oplossingen dankzij RFID geautomatiseerd is.
- RFID de productiviteit van de inkoopafdeling verhoogt.
- RFID zorgt voor een automatische re-ordering (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) en 24/7 realtime rapportage.
- RFID zorgt voor minder transportkosten en dus minder CO2 uitstoot.
- RFID oplossing zeer flexibel is en overal te plaatsen is in de productie.
RFID installeren
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe RFID u kan helpen uw voorraadlocaties beter in te richten en te beheren. De specialist van Fabory staat u bij om de toegevoegde waarde van RFID voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
System Optical Bin
Zwiększ produktywność dzięki dobrze zorganizowanemu zarządzaniu zapasami. Usuwając pusty pojemnik z naszego regału z czujnikami optycznymi, automatycznie tworzone jest zamówienie w celu uzupełnienia zapasów. W razie potrzeby Merchandiser Fabory może też uzupełnić pojemnik na miejscu. Oszczędza to czas, wysiłek i zapobiega błędom.
Dzięki platformie MyFabory masz dostęp w czasie rzeczywistym do zamówień, statusu zamówienia, historii zamówień i raportowania zużycia.
De voordelen van Optical Bin
- Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
- Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
- Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Welke besparingen levert Optical Bin u concreet op?
Met de Optical Bin service bespaart u tijd en geld op de volgende punten:
- Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerde voorraadbeheer.
- Door simpelweg een lege bin te verwijderen, wordt een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.
- Toegang tot de online bestelstatus en geschiedenis via MyFabory.
Meerdere integratieniveaus
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Neemt Fabory het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich? Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart.
Etykietowanie
Zamawiaj artykuły z etykietami zawierającymi informacje, które chcesz zobaczyć. Na przykład przyspieszenie czasu realizacji zamówień poprzez skanowanie kodów kreskowych lub wydrukowanie Twoich numerów artykułów na etykiecie z logo firmy to tylko niektóre ze standardowych opcji. Czy masz inne szczególne wymagania lub potrzeby? Nie ma problemu, razem z naszymi specjalistami możemy ustalić układ i szczegóły, aby zwiększyć efektywność.
De voordelen van labeling
Ponowne zamawianie pozycji magazynowych: zamów indywidualne etykiety z kodami kreskowymi dla produktów w Twoim magazynie.
Stwórz listy produktów magazynowych, aby kontrolować częstotliwość wykorzystania tych pozycji. Składaj zamówienia, odczytując informacje z etykiet z kodami kreskowymi.
Składaj zamówienia, odczytując informacje z etykiet z kodami kreskowymi.
Oszczędność czasu: po oznaczeniu wybranych produktów etykietami z odpowiednimi kodami nie trzeba za każdym razem sprawdzać numerów katalogowych poszczególnych produktów przy składaniu zamówienia.
Jakie konkretnie oszczędności zapewnia etykietowanie?
- Szybki wgląd w stany magazynowe, dzięki dobrze zorganizowanemu magazynowi.
- Skorzystaj ze swoich własnych list magazynowych z kodami Fabory, aby złożyć zamówienie i zmniejszyć liczbę błędnie zamówionych artykułów.
Wsparcie ze strony Fabory
Dostarczamy Państwu pierwszy komplet etykiet z kodami kreskowymi i robimy szkolenie z ich zastosowania. Masz pytania lub kłopot z drukiem etykiet? Nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta. Możemy również pomóc wykonać ten krok za Ciebie, drukując etykiety z kodami kreskowymi i wysyłając je na podany adres.
Etykietowanie produktów magazynowych
Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta Fabory, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak etykietowanie może pomóc w organizacji magazynu i zwiększeniu wydajności. Specjaliści Fabory dostarczą etykiety z kodami kreskowymi, abyś mógł zacząć od razu.
Skontaktuj się z nami
Merchandiser Fabory
Pozwól nam usprawnić i uprościć proces zakupowy. Dzięki usłudze Merchandiser Fabory zarządzanie zapasami jest tak łatwe, jak to tylko możliwe przy pełnej kontroli i minimalnym wysiłku z Twojej strony.
Zalety merchandisingu
- Szybko i łatwo zamawiaj pozycje magazynowe: Fabory inwentaryzuje, składa zamówienie, a następnie przechowuje dostarczone pozycje we właściwym miejscu w Twojej lokalizacji.
- Usprawnij proces zakupów: po zeskanowaniu artykułów przez pracownika Fabory na miejscu, zgodnie z uzgodnionym poziomem zapasów otrzymasz potwierdzenie zamówienia. Zawsze masz wgląd w historię swoich zamówień poprzez MyFabory. Dzięki temu możesz podejmować szybkie i przemyślane decyzje dotyczące stanów magazynowych. Zmniejszamy obciążenie pracą przy zachowaniu pełnej kontroli.
- Oszczędzaj czas: skróć czas, jaki Twoi pracownicy poświęcają na zarządzanie zapasami, aby mogli bardziej skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach. Twoje zapasy zarządzane są niemalże automatycznie
Jakie konkretne oszczędności daje merchandising Fabory?
- Delegowany merchandiser z Fabory monitoruje stany magazynowe i umieszcza dostarczone produkty na odpowiednich miejscach.
- Dzięki regularnemu skanowaniu przez merchandisera Fabory możesz być pewny, że masz do dyspozycji właściwy towar w odpowiedniej ilości.
- Zmniejszenie liczby dokumentów.
W zależności od wielkości Twojej firmy i procesu składania zamówień w Twojej organizacji, określamy jakie czynności związane z zapasami i zamówieniami możesz wykonać w Fabory. Fabory może zająć się bieżącymi zamówieniami, rozliczeniem zamówień lub jednym i drugim. Wspólnie ustalimy, co najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie i pozwoli Ci zaoszczędzić najwięcej czasu i wysiłku.
Ondersteuning van Fabory
Wij helpen u met de implementatie. We leveren barcodelabels en optimaliseren uw voorraadruimte voor de producten van Fabory. Ons jaarlijks Dynamic Control Stock-rapport geeft u een helder inzicht in uw verbruik en helpt u uw voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te besparen.
Aplikacja MyFabory
Oprócz zautomatyzowanych rozwiązań RFID, optycznych i wagowych, Fabory oferuje również samoobsługową aplikacje MyFabory: łatwą, wydajną i nowoczesną. Daje Ci ona pełną kontrolę nad własnym zarządzaniem zapasami, jednocześnie zapewniając wygodę rozwiązania cyfrowego. Aplikacja MyFabory umożliwia zeskanowanie kodu kreskowego za pomocą smartfona lub tabletu, a następnie zamówienie potrzebnych produktów. Daje to możliwość szybkiego i łatwego składania zamówień.
Zalety aplikacji MyFabory
- Oszczędzaj czas, łatwo
i szybko generując zamówienia za pomocą smartfona lub tabletu.
- Brak internetu? Bez obaw. Aplikacja działa nawet wtedy, gdy jesteś offline.
- MyFabory umożliwia składanie zamówień online 24/7 za pośrednictwem aplikacji.
Jak działa MyFabory?
- Przejdź do AppStore lub Play Store i pobierz aplikację MyFabory.
- Zaloguj się na swoje konto w sklepie internetowym Fabory.
- Zeskanuj kod kreskowy produktu i dodaj go do koszyka. Na tym etapie możesz skorygować i dostosować zamawiane ilości.
- Wyślij zamówienie, a my od razu przystąpimy do jego procesowania.