text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Building & Construction

Dla każdego połaczenia odpowiedni produkt z konstrukcyjnymi elementami złącznymi

Jako wykonawca lub firma budowlana chcesz otrzymywać materiały mocujące bezpośrednio z magazynu. Fabory, jeden z wiodących w Europie dostawców materiałów mocujących, codziennie realizuje dostawy ze swoich magazynów w Wednesbury, Tilburgu, Brnie i Seixal, oferując elementy złączne konstrukcyjne ze stali i stali nierdzewnej oraz produkty pokrewne. Dostawy realizowane są dla różnych sektorów, takich jak budowa maszyn, petrochemia oraz budowa samochodów ciężarowych, przyczep i autokarów. Produkty Fabory trafiają także do branży budowlanej, o czym szerzej napiszemy na tej stronie.

Niezależnie od tego, czy w tej branży chodzi o tymczasowe mocowanie szalunków, układanie belek nośnych, czy montaż tarasu z twardego drewna, przy każdym zadaniu wstępnym, konstrukcyjnym i wykończeniowym możesz polegać na niezbędnych mocowaniach budowlanych. Twoje połączenia muszą być mocne, bezpieczne i przede wszystkim trwałe. Dlatego Fabory oferuje szeroki wybór wysokiej jakości materiałów złącznych renomowanych marek. Jakość jest gwarantowana.

Tak silne, jak Twoje połączenia, są nasze relacje z klientami i dostawcami. Wspólnie zapewniamy bezpieczne i trwałe mocowania prowadzące do niezawodnych konstrukcji za pomocą elementów złącznych konstrukcyjnych. Od doradztwa i wyboru produktu na etapie wstępnym po radzenie sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami na placu budowy – jesteśmy tu dla Ciebie.

Wkręty: Najskuteczniejsza Technika Mocowania Konstrukcji Drewnianych

Do praktycznie wszystkich zadań w budownictwie drewnianym dostępne są wkręty. Wyróżniają się jako jedna z najlepszych technik mocowania konstrukcji drewnianych, przede wszystkim dlatego, że wkręty z gwintem wytrzymują duże obciążenia, zachowując jednocześnie dużą elastyczność połączenia.

Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych końcówek śrubowych, gwintów, powłok i sposobów wkręcania, czas montażu nowoczesnego wkrętu do drewna uległ skróceniu. Jednocześnie dzięki tym udoskonaleniom znacznie wzrosło bezpieczeństwo podczas montażu. Dzięki szerokiej gamie dostępnych typów wkrętów, materiałów, kształtów łbów i napędów, w Fabory zawsze znajdziesz idealną śrubę, która szybko, bezpiecznie i efektownie zrealizuje Twój projekt przy użyciu elementów złącznych budowlanych.

Od Lekkich do Ciężkich Konstrukcji Betonowych

Od lekkich elementów mocujących do ścian i sufitów po wytrzymałe konstrukcje kotwione do podłoża betonowego – asortyment produktów kotwiących Fabory zapewnia odpowiednie rozwiązania.

Kołki rozporowe są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach i służą do wykonywania lekkich połączeń w cegle, gazobetonie i betonie standardowym. Nasz asortyment obejmuje szeroką gamę standardowych kołków nylonowych, a także kołków stalowych odpowiednich do prostego mocowania śrub metrycznych.

Nasze wszechstronne kotwy mechaniczne są dostępne w różnych rozmiarach i typach, np. kotwy zabezpieczające, kotwy przelotowe, kotwy wbijane i kotwy osłonowe. Ponadto oferujemy te kotwy ze stali ocynkowanej (do zastosowań w suchych pomieszczeniach), stali ze specjalnymi powłokami i stali nierdzewnej A4 (do mokrych, ekstremalnych zastosowań na zewnątrz). Osiągnięcie prostszej i szybszej instalacji w połączeniu z połączeniem o wysokiej wytrzymałości nigdy nie było łatwiejsze. Czy wiesz, że kotwy mechaniczne są dostępne zarówno do betonu zarysowanego, jak i niezarysowanego? Oprócz tego Fabory dostarcza kotwy mechaniczne z różnymi aprobatami technicznymi UE (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Jeśli chcesz połączyć łatwość szybkiego i prostego montażu w betonie, idealnym rozwiązaniem będą wkręty do betonu, które eliminują potrzebę stosowania kołków. Śledź nasz sklep internetowy, aby poznać kilka rozszerzeń produktów.

Jakie Są Zalety Kotew Chemicznych?

W przypadku stosowania kotew chemicznych na podłoże nie działają żadne naprężenia. Dzięki temu możliwe jest użycie tego typu kotwy w niemal każdym zastosowaniu. Zarówno w ciepłym, jak i zimnym i wilgotnym środowisku te produkty kotwiące można stosować bez problemów. Dla optymalnego zakotwienia kluczowy jest czysty wywiercony otwór. Dlatego przed założeniem kotwy chemicznej należy zawsze upewnić się, że kurz i luźne cząstki zostały usunięte.

Szybkie i Sprawne Łączenie

Opaski zaciskowe to niezwykle wydajna metoda łączenia różnych elementów, zwłaszcza kabli i przewodów. Nasza oferta opasek zaciskowych obejmuje zarówno wersję standardową, jak i wersję odporną na promieniowanie UV, wszystkie wzmocnione elementami złączmy konstrukcyjnymi dla dodatkowej niezawodności. W naszej ofercie mamy również opaski zaciskowe wielokrotnego użytku oraz te z dodatkowymi funkcjami, takimi jak podstawa, oczko czy etykieta. Oferujemy również różne opcje kolorystyczne, aby zaspokoić różnorakie potrzeby. Oprócz samych opasek nasz program opasek kablowych obejmuje szeroką gamę akcesoriów i narzędzi montażowych, dzięki czemu wszystkie potrzeby zostaną spełnione z dokładnością.

Ulepszone Produkty Instalacyjne

Dla tych, którzy chcą ułatwić sobie bezproblemową instalację, do Państwa dyspozycji jest nasza różnorodna oferta produktów mocujących, osadzonych w łącznikach konstrukcyjnych. Warto zwrocić uwagę na nasz lekki system szyn, idealny do szybkiego i wydajnego mocowania takich elementów jak rury, kanały wentylacyjne i korytka kablowe. Ten rozbudowany system modułowy upraszcza i przyspiesza proces montażu dzięki szynom i wspornikom wyposażonym w idealnie dopasowane elementy złączne i wstępnie zmontowane elementy konstrukcyjne. Wersja ocynkowana jest specjalnie zaprojektowana do instalacji wewnątrz budynków, spełniając zarówno standardowe wymagania, jak i przeciwpożarowe.

Innowacje Techniczne w Połączeniach Stalowych

System mocowania Lindapter do konstrukcji stalowych oferuje rozwiązanie złożonych problemów związanych ze stykiem stal-stal. Metoda ta stanowi szybki i ekonomiczny substytut wiercenia lub spawania na miejscu. Niezależnie od tego, czy tworzysz ramę konstrukcyjną, integrujesz ją z istniejącą konstrukcją, czy instalujesz całkowicie nową konstrukcję, w tej gamie produktów premium znajdziesz rozwiązanie dla każdego wymagania.

Wkładki Gwintowane do Konstrukcji Drewnianych

Fabory przedstawia obszerną kolekcję wkładek gwintowanych dostosowanych do konstrukcji drewnianych, niezawodnych i prostych w różnych zastosowaniach związanych z obróbką drewna. Od drewna konstrukcyjnego po architekturę wnętrz, budowę fasad, klatki schodowe, wyposażenie kuchni i przemysł meblarski – te wkładki gwintowane zapewniają połączenie pomiędzy elementami podstawowymi a śrubami metrycznymi. Oferują kilka zalet w przypadku lekkich konstrukcji: niezawodne i powtarzalne warunki wkręcania, właściwości samogwintujące oraz odpowiedni produkt do każdego rodzaju drewna i zastosowania, potencjalnie wzmocniony specjalną powłoką. 

Trafny i Sprawny Wybór

Fabory słynie z szerokiej i szczegółowej oferty materiałów mocujących i produktów powiązanych. Mając w ofercie ponad 150 000 rozwiązań złącznych, w naszym portfolio znajdują się zarówno marki własne, jak i uznane, najwyższej klasy. Skrupulatnie dobieramy naszą dynamiczną i odpowiednią ofertę marek i produktów, aby zapewnić, że:

  • Najwyższa jakość produktu jest stale utrzymywana, maksymalizując wydajność produktu końcowego w zrównoważonym budownictwie.
  • Zawsze istnieje możliwość wsparcia technicznego i doradztwa ze strony Fabory i jej partnerów. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu właściwych produktów można zminimalizować zmiany w produkcie końcowym, co korzystnie wpływa na czas trwania projektu i zapewnia opłacalność operacji.
  • Zbiorowa wiedza i możliwości serwisowe Fabory pozwalają sprostać wszelkim wyzwaniom, przed którymi mogą stanąć użytkownicy podczas stosowania produktu

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Indywidualna Oferta Produktów MRO

Potrzeby klientów dotyczące rozwiązań i usług w zakresie mocowania mogą się znacznie różnić w zależności od branży. Dlatego Fabory opowiada się za podejściem skoncentrowanym na kliencie, w ramach którego konsekwentnie dążymy do zapewnienia optymalnej wartości dla Ciebie. Zapewniamy wskazówki dotyczące wyboru i dostarczania różnych produktów MRO (konserwacja, naprawy i obsługa), w tym elementów związanych z budownictwem, narzędzi i środków ochrony osobistej (PPE).

Wiązanie Chemiczne

Rośnie zapotrzebowanie na chemiczne środki wiążące stosowane w klejach i uszczelniaczach. Dzięki naszej współpracy z różnymi partnerami w tej dziedzinie możesz liczyć na fachowe porady i wskazówki dotyczące każdego wyzwania związanego z wiązaniem, któremu musisz stawicć czołą.

Narzędzia

Nasza szeroka oferta obejmuje narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne oraz te zasilane akumulatorowo, umożliwiając wydajne i bezpieczne praktyki pracy. W połączeniu z naszym asortymentem systemów przechowywania i transportu Twoje narzędzia pozostają chronione i można je łatwo przetransportować do następnego zadania.

Produkty Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zaspokajamy tę potrzebę, oferując szeroki wybór środków ochrony indywidualnej uznanych marek. Chroń swoich pracowników przed zagrożeniami, które mogą zagrozić ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Wybierz starannie wyselekcjonowany wybór wiodących marek Fabory, aby mieć pewność, że Twoje operacje będą prowadzone tak optymalnie i bezpiecznie, jak to możliwe.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo
•    Przemysł półprzewodnikowy i medyczny
•    Budowa statków i jachtów
•    Produkcja stali i górnictwo
•    Konstrukcje stalowe
 
•    Przemysł półprzewodnikowy i medyczny
•    Budowa statków i jachtów
•    Produkcja stali i górnictwo
•    Konstrukcje stalowe
 

Ultimate Ordering Convenience with MyFabory

At Fabory.com, you can access a vast range of fastening materials 24/7. With advanced search capabilities and intelligent filters, navigating our extensive selection to find your required products is quick and easy.

MyFabory, our self-service portal, provides a secure and straightforward way to place orders conveniently. Creating an account takes just a few minutes, and you can immediately take advantage of the many features available. Additionally, you can link multiple users to a single business account, allowing you to maintain control over the ordering process by setting appropriate permissions and budgets.

We offer over 450,000 products online, many of which are readily available from stock and come with detailed product specifications. The clear category structure and various search functionalities enable you to pinpoint the right product in just a few clicks.

When finalising your order, you can choose from several payment methods. In addition to iDeal and credit card options, you can place orders using invoice payment terms. Current pricing agreements will be visible in your cart. We usually deliver within 24 hours to your chosen location, and you can track your order using the track-and-trace information provided within MyFabory.

Do you need products or advice right away?

No problem! Fabory also has several Technical Service Centres in the Netherlands and Belgium, which are open daily to assist you with all your fastening and MRO (Maintenance, Repair, and Operations) inquiries.

Site-Specific Deliveries

If your work requires deliveries to different locations, please contact us to discuss our on-site delivery options.

Achieving Peace of Mind

At Fabory, you are not just selecting from a wide variety of fastening materials for the construction industry; you also gain access to an extensive collection of tools, personal protective equipment, and other products related to construction. If you're uncertain about your choices, we provide personalised advice, technical calculations, and product and application tests. These services ensure that you achieve the safest and most suitable connections. This lets you and your team concentrate on your core responsibilities with complete peace of mind.

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.