text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Grot wkrętakowy Wera Kraftform Kompakt 60I 1,2 x 6,5 x 154

Numer artykułu 81641.034.050
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Funkcja zacisku Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 9
Rozmiar połączenia (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 20
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Numery artykułów

Numer artykułu 81641.034.050
EAN 4013288104106
UBB 500619749400
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003405001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.