Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.
Szczypce typu kaczy dziób Szczęki w kształcie kaczego dzioba o szerokości 9 mm na końcu i zwężające się do szerokości 1,5 mm. Gładkie powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,5 mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 9.0mm- Długość szczęk (L3): 55.0mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm